PROTOTYP HANDTAP HSS-E DL 6H DIN2184-2 20160-M10
HSS-E-schroefdraadtappen, kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20160-M10
Rubix:20490518
Fabrikant:5075782
EAN:4042446003456

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP HANDTAP HSS-E DL 6H DIN2184-2 20160-M10
Voor langspanende materialen
HSS-E-schroefdraadtappen, kort 20160-M10
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | ongecoat |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m10 |
| Totale lengte | 70 mm |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 2184-2 |
| Diepte schroefdraad | 47 mm |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Type schacht | parallel shank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,38 excl. BTW
/ stuk
€ 40,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen