TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.4

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-9.4
Rubix:20687440
Fabrikant:5236480
EAN:4031132264974
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.4

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.4


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-9.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,4 mm
33,60 excl. BTW
/ stuk
40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen