Referenties
INA:RCJTY60-XL-N
Rubix:A0694031
Fabrikant:0947301480000
EAN:4064327016706


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 73,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTY 60 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
twee-bout flensbehuizingen, gietijzer, stelschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 73,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 238 mm |
| Lengte | 138 mm |
| Serie | rcjty |
| Totale breedte lager | 73,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Buitendiameter | 238 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,29 excl. BTW
/ stuk
€ 218,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen