Referenties
SKF:FYK 30 TF
Rubix:03473957
Fabrikant:63488
EAN:7316570315226


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 33 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Productdetails : SKF FYK 30 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze vierkante flensbehuizingen voor inzetlagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn chemisch bestendig, licht van gewicht en sterk. Deze behuizingen zijn ontwikkeld voor lagerconstructies die langdurig zonder onderhoud betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,2x108x60 mm |
| Logistiek gewicht | 482 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 30 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 108 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,81 excl. BTW
/ stuk
€ 66,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen