Referenties
INA:RCJY45-XL
Rubix:03120376
Fabrikant:0945713760000
EAN:4054372845239


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 137 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
Productdetails : INA RCJY 45 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 137 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Totale breedte lager | 54,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,55 excl. BTW
/ stuk
€ 133,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen