Referenties
Norma:40- 60 W2 12MM
Rubix:A0476320
Fabrikant:01367702050
EAN:4043171101103

Technische samenvatting
| Type | norma slangklem torro 40-60/12 w2 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 40 mm |
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 40-60/12 W2
Slangklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 40-60/12 w2 |
| Klembereik, minimaal | 40 mm |
| Klembereik, maximaal | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,29 excl. BTW
/ stuk
€ 2,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen