Referenties
INA:KWLT20-A-G4-V0
Rubix:A0958590
Fabrikant:303718200015010
EAN:4064328792395





Productdetails : INA KWLT20-A-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 71,8 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,78 excl. BTW
/ stuk
€ 211,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
