Referenties
INA:KWLT20-AL-G3-V1
Rubix:A0958661
Fabrikant:303718242024010
EAN:4064328793347





Productdetails : INA KWLT20-AL-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 88 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,61 excl. BTW
/ stuk
€ 279,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
