Referenties
INA:KWVE35-B-H-V2-G3
Rubix:03148597
Fabrikant:0200371980340
EAN:4054366338624





Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1776 g |
| Breedte | 112 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 55 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,13 excl. BTW
/ stuk
€ 215,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
