INA KWVE 55 B S V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE55-B-S-V1-G4
Rubix:03146820
Fabrikant:0202244350250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 55 B S V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-S, narrow carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4492 g |
| Breedte | 173,6 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Bouwmaat | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,18 excl. BTW
/ stuk
€ 551,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
