INA KWSE 30 HL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Narrow Long Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWSE30-HL-V2-G3
Rubix:03146164
Fabrikant:0028662340340
EAN:4054362950837

Documenten
Productdetails : INA KWSE 30 HL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 5860 mm |
| Hoogte op geleiders | 45 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,41 excl. BTW
/ stuk
€ 353,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
