MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 6-1/4 - 840606
Insteek banjo huis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840606
Rubix:06260890
EAN:3660338060663

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 6-1/4 - 840606
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | g1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen