MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 6-1/8 - 884288

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842899
Mecaline:884288
Rubix:06262765
EAN:3660338377174
MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 6-1/8 - 884288

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 6-1/8 - 884288


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Materiaalroestvrij staal
€ 39,23 excl. BTW
/ stuk
€ 47,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden