SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L16-U04A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L16-U04A
Rubix:05279613
Fabrikant:KQ2L16-U04A
EAN:3618036054934
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L16-U04A
Technische samenvatting
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 11/2
Aansluiting 216
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L16-U04A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union-elleboog.
•Geschikt voor buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 16
Poortmaat: Uni 1/2
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht49 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 11/2
Aansluiting 216
Materiaalmessing
Diameter aansluiting1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch16 mm
Schroefdraaduni 1/2
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,15 excl. BTW
/ 5 stuks
59,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen