MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 4 - 840783

Insteek koppeling, recht, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840783
Rubix:06260966
EAN:3660338061073
MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 4 - 840783

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalvernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 4 - 840783


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 14
Materiaalvernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie
Lengte30,5 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Kleurzilver
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur200 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden