SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T03-07A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2T03-07A
Rubix:A0263355
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T03-07A
Technische samenvatting
Aansluiting 111,1
Materiaalbehuizing (harsversie): polybutyleentereftalaat (pbt); draadgedeelte: c3604 (messing); chuck/geleider: roestvrij staal (304); ontgrendelbus/knop: pom; afdichting / o-ring: nbr.
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T03-07A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters T-Stuk (A
•T-stuk met verschillende diameters.
•Geschikte buitendiameter van de buis (A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Geschikte buitendiameter van de buis (B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Geschikte buitendiameter van de buis (A): ø 5/32
Ontgrendelknop: Rond type
Geschikte buitendiameter van de buis (B): ø 1/4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Aansluiting 111,1
Materiaalbehuizing (harsversie): polybutyleentereftalaat (pbt); draadgedeelte: c3604 (messing); chuck/geleider: roestvrij staal (304); ontgrendelbus/knop: pom; afdichting / o-ring: nbr.
Lengte19 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 28,2
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Type vloeistoflucht, water
Buitendiameter buis metrisch6,4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,30 excl. BTW
/ 10 stuks
52,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen