SMC INSTANT KOPPELING KQ2R06-04A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2R06-04A
Rubix:05284322
Fabrikant:00983631
EAN:3618036052626
SMC INSTANT KOPPELING KQ2R06-04A
Technische samenvatting
Aansluiting 1outer-ø 6 mm tube (plug-in)
Materiaalc3604; pbt; pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2R06-04A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducerend
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Applicable Fitting: ø 4
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Aansluiting 1outer-ø 6 mm tube (plug-in)
Materiaalc3604; pbt; pp
Lengte33,6 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 24 mm o.d. tube (plug-in)
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,52 excl. BTW
/ stuk
3,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden