Referenties
Parker:3166 08 12
Rubix:06011281
Fabrikant:3166 08 12
EAN:0820099242989

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN REDUCER 8MMX12MM 3166 08 12
In-lijn koppeling van buis met grotere diameter met een andere insteekkoppeling.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Sterke punten
• Buitengewoon duurzaam voor optimale rentabiliteit
• 40 jaar expertise
• Conform ISO 14743
• Ideaal voor vacuüm- of druktoepassingen
• Beproefde levensduur volgens de eisen van richtlijn 2006/42/EG
• Materialen met hoge bestendigheid
• Duurzaamheid van product en apparatuur • Maximale machine-efficiëntie
• 100% lek-getest in productie
• Volledige boring voor optimale stroom
• Buis bevestigd tijdens aansluiting, voorkomt lekkage
• Uitstekende vacuümprestatie dankzij de gepatenteerde afdichtingstechnologie • Verbeteringen in productiviteit & onderhoud
• Compact en esthetisch ontwerp: verminderde afmetingen voor ruimtebesparing
• Lichtgewicht: minder energieverbruik van besturingssystemen
• Parallelle draadfitting met een gepatenteerde positionele O-ringafdichting
• Maximale flexibiliteit door het brede assortiment
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Automatische afdichting gegarandeerd, zowel in statische als dynamische toepassingen
• 40 jaar expertise
• Conform ISO 14743
• Ideaal voor vacuüm- of druktoepassingen
• Beproefde levensduur volgens de eisen van richtlijn 2006/42/EG
• Materialen met hoge bestendigheid
• Duurzaamheid van product en apparatuur • Maximale machine-efficiëntie
• 100% lek-getest in productie
• Volledige boring voor optimale stroom
• Buis bevestigd tijdens aansluiting, voorkomt lekkage
• Uitstekende vacuümprestatie dankzij de gepatenteerde afdichtingstechnologie • Verbeteringen in productiviteit & onderhoud
• Compact en esthetisch ontwerp: verminderde afmetingen voor ruimtebesparing
• Lichtgewicht: minder energieverbruik van besturingssystemen
• Parallelle draadfitting met een gepatenteerde positionele O-ringafdichting
• Maximale flexibiliteit door het brede assortiment
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Automatische afdichting gegarandeerd, zowel in statische als dynamische toepassingen
Toepassingen
• Fabrieksautomatisering
• Faciliteiten voor voertuigassemblage
• Eten en drinken
• Halfgeleider
• Kleding
• Verpakkingsmachines
• Pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Gewicht verpakking | 49 g |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | technische kunststof |
| Lengte | 49 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zwart |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Type vloeistof | perslucht |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 8 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,28 excl. BTW
/ stuk
€ 6,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden