Referenties
Festo:NPQR-T-Q16-E
Rubix:A0252765
Fabrikant:8085722
EAN:4052568553340

Technische samenvatting
| Materiaal | sterk gelegeerd roestvast staal (behuizing en ringen); fpm (afdichting) |
|---|
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-T-Q16-E 8085722
Connector npqr-t-q16-e
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | sterk gelegeerd roestvast staal (behuizing en ringen); fpm (afdichting) |
| Diameter buis | 16 mm |
| Type koppeling | pneumatische push-pull-koppeling, t-vorm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Verbinding | raccordement pneumatique push-in pour tuyau ø 16 mm (2 ports) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,20 excl. BTW
/ stuk
€ 201,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen