FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-HX-Q7 564947

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-M12G4-HX-Q7
Rubix:05119136
Fabrikant:564947
EAN:4052568057008
FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-HX-Q7 564947

Technische samenvatting

Materiaalpa, gegoten zink, vernikkeld (behuizing); gegoten zink, vernikkeld (schroefvergrendeling); verguld (pincontact)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-HX-Q7 564947


stekker NECU-S-M12G4-HX-Q7 Toegestane kabeldiameter=4,7 - 6 mm, Toegestane individuele draaddiameter=>= 0,1 mm, Gebaseerd op de norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Verbindingsfrequentie=3, Werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 48 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa, gegoten zink, vernikkeld (behuizing); gegoten zink, vernikkeld (schroefvergrendeling); verguld (pincontact)
Aangepaste tariefcode85366990
15,05 excl. BTW
/ stuk
18,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen