FESTO STEKKER NECU-S-ECG4-HX-Q3 570922

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-ECG4-HX-Q3
Rubix:05119262
Fabrikant:570922
EAN:4052568058661
FESTO STEKKER NECU-S-ECG4-HX-Q3 570922

Technische samenvatting

Materiaalpc, pbt (behuizing); verguld (pincontact)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-ECG4-HX-Q3 570922


Stekker NECU-S-ECG4-HX-Q3 Toelaatbare diameter van individuele draad = >= 0,07 mm, Verbindingsfrequentie = 1, Werkspanningsbereik gelijkstroom = 0-30 V, Overspanningssterkte = 0,8 kV, Toelaatbare stroombelasting bij 40°C = 3 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpc, pbt (behuizing); verguld (pincontact)
Aangepaste tariefcode85366990
6,26 excl. BTW
/ stuk
7,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen