Insert met zeskantschroef SNR UC213G2, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 65.1 mm

Tussenlager voor zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UC213G2
Rubix:A0486392
EAN:3413529502707
SNR UC 213 G2 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte65,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UC 213 G2 INSERT


bolvormige buitendiameter, bevestiging met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)137x137x100 mm
Logistiek gewicht1825 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte65,1 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serieuc200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,90 excl. BTW
/ stuk
93,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.