Insert met zeskantschroef SKF YAT 208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 36 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAT 208
Rubix:03044302
Fabrikant:30277
EAN:7316570902501
SKF YAT 208 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAT 208 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant van het insteeklager is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. De binnenring is aan één kant verlengd en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x80x80 mm
Logistiek gewicht488 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serieyat
Kokerpolyamide
Grenstoerental4800 rpm
Totale breedte lager36 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30,7 N
Gewicht0,43 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,93 excl. BTW
/ stuk
48,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.