Insert met zeskantschroef FAG UC213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 28 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:UC213
Rubix:03127942
Fabrikant:0767500430000
EAN:4047643053099

Documenten
Productdetails : FAG UC 213 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenringen, positionering met borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1720 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | uc |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Grenstoerental | 2090 rpm |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Gewicht | 1,72 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,43 excl. BTW
/ stuk
€ 218,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen