Insert met zeskantschroef FAG UC201, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 31 mm

Radiale inzetkogellagers UC

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC201
Rubix:03129250
Fabrikant:0767088880000
EAN:4047643051811
FAG UC 201 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 201 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inbouwkogellagers UC, sferische buitenring, fixatie door stelbouten, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,50 excl. BTW
/ stuk
41,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.