Insert met zeskantschroef FAG UC206-20, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 38.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC206-20
Rubix:03127920
Fabrikant:0702998200000
EAN:4012802657241


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Productdetails : FAG UC 206-20 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolvormige buitenring, positionering door borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc |
| Koker | polyamide |
| Boring | 31,75 mm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Gewicht | 0,274 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,72 excl. BTW
/ stuk
€ 58,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen