Insert met zeskantschroef INA GYE50-KRR-B-VA-HLA, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm
Rollager GYE---KRRB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GYE50-KRR-B-VA-HLA
Rubix:03127068
Fabrikant:0517625790000
EAN:4054362378068

Documenten
Productdetails : INA GYE 50 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51,6x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 747 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-krr-b-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,30 excl. BTW
/ stuk
€ 317,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen