Insert met zeskantschroef INA GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm
Rollager GYE---KRRB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:03121483
Fabrikant:0518017100000
EAN:4047643202879

Documenten
Productdetails : INA GYE 25 KRR/B/FA107/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-FA107-VA
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 191 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-krr-b-fa107-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Land van oorsprong | IL |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,24 excl. BTW
/ stuk
€ 137,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden