Insert lager SKF YSA 208-2FK, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 33.9 mm

Insteeklagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:YSA 208-2FK
Rubix:03048843
Fabrikant:50816
EAN:7316570911756
SKF YSA 208-2FK Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte33,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF YSA 208-2FK Y-LAGER


Diepe-groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepe-groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in veel uitvoeringen, varianten en maten.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant met conische boring is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het zit geborgd met een trekbus, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd. De trekbus moet afzonderlijk worden besteld.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Verminderen geluid- en trillingsniveaus

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,9x80x80 mm
Logistiek gewicht459 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte33,9 mm
Type lagerspelingc3
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30,7 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,23 excl. BTW
/ stuk
53,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden