Insert met zeskantschroef INA GYE30-XL-KRR-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GYE30-XL-KRR-B
Rubix:03121456
Fabrikant:0008640720000
EAN:4012802797084

Productdetails : INA GYE 30 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,30 excl. BTW
/ stuk
€ 52,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden