Insert met zeskantschroef SKF YAR 207-2F, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 42.9 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 207-2F
Rubix:03045262
Fabrikant:YAR 207-2F
EAN:7316577031181
SKF YAR 207-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 207-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Kokerplastic
Grenstoerental5300 rpm
Totale breedte lager42,9 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15,3 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25,5 N
Gewicht0,41 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,28 excl. BTW
/ stuk
43,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden