Insert met zeskantschroef INA GYE40-XL-KRR-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GYE40-XL-KRR-B
Rubix:03121460
Fabrikant:0008139150000
EAN:4012802782622
INA GYE 40 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GYE 40 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,67 excl. BTW
/ stuk
75,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden