Insert met zeskantschroef SKF YAR 207-2RF/W64, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 42.9 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 207-2RF/W64
Rubix:03804959
Fabrikant:78142
EAN:07316570913613
SKF YAR 207-2RF/W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 207-2RF/W64 Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional flinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, greased with W64, bearing without lubrication holes in the outer ring, set screw fastening

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht443 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
251,39 excl. BTW
/ stuk
304,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.