Insert met zeskantschroef INA GAY17-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 22 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAY17-XL-NPP-B
Rubix:03121338
Fabrikant:0009052080000
EAN:4012802806939
INA GAY 17 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAY 17 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GAY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door grubschroeven, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,69 excl. BTW
/ stuk
29,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.