Insert met zeskantschroef Timken UC309, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 57 mm
Kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UC309
Rubix:A0378693
EAN:0013992167309

Documenten
Productdetails : TIMKEN UC 309 INSERT
Sterke punten
•Het UC-kogellager met brede binnenring gebruikt een veelgebruikt vergrendelingsmechanisme met stelbout en wordt aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen optreden
De stelboutmontage is ideaal voor toepassingen met omkerende belastingen
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnenring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de landdragende gebonden nitrilafdichting helpt beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen afwerper biedt extra bescherming tegen vervuiling
De UC-serie heeft super afgewerkte loopbanen en kogels van klasse 10 voor soepel lopen en een laag geluidsniveau
UC-serie kogellagers met brede binnenring hebben bolvormige buitendiameters voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnenoppervlakken om scheefstand van de as te compenseren
De stelboutmontage is ideaal voor toepassingen met omkerende belastingen
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnenring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de landdragende gebonden nitrilafdichting helpt beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen afwerper biedt extra bescherming tegen vervuiling
De UC-serie heeft super afgewerkte loopbanen en kogels van klasse 10 voor soepel lopen en een laag geluidsniveau
UC-serie kogellagers met brede binnenring hebben bolvormige buitendiameters voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnenoppervlakken om scheefstand van de as te compenseren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Serie | uc |
| Materiaal | staal |
| Boring | 45 mm |
| Grenstoerental | 2700 rpm |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48900 N |
| Gewicht | 1,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,20 excl. BTW
/ stuk
€ 130,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen