Insert met zeskantschroef FAG UC214-42, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 74.6 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC214-42
Rubix:03127946
Fabrikant:0776670770000
EAN:4054364078041


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 74,6 mm |
Productdetails : FAG UC 214-42 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering door stelschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2170 g |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 74,6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,14 excl. BTW
/ stuk
€ 312,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen