Insert met zeskantschroef SKF YAR 208-2LPW/ZM, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 49.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 208-2LPW/ZM
Rubix:03078910
EAN:07316577855763
SKF YAR 208-2LPW/ZM Y-LAGER BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 208-2LPW/ZM Y-LAGER BLUE RANGE FOODLINE


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Seriebluerange
Materiaalbearing staal
Kokermessing
Grenstoerental2800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
161,73 excl. BTW
/ stuk
195,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.