Insert met zeskantschroef FAG UC202-10, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 15.875 mm | Breedte: 31 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC202-10
Rubix:03127910
Fabrikant:0767227400000
EAN:4047643052108

Productdetails : FAG UC 202-10 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolle buitenring, positionering door stelschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ stuk
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
