Insert met zeskantschroef SKF YAT 205-100, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 15 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAT 205-100
Rubix:03476376
Fabrikant:78260
EAN:7316571504582

Productdetails : SKF YAT 205-100 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant van het insteeklager is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. De binnenring is aan één kant verlengd en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 157 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | yat |
| Materiaal | staal (lager) |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Totale breedte lager | 27,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,82 excl. BTW
/ stuk
€ 31,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden