FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCNH-3/8-PK-6 35990

Knie-opsteekkoppeling LCNH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LCNH-3/8-PK-6
Rubix:06141192
Fabrikant:35990
EAN:4052568023386
FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCNH-3/8-PK-6 35990

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCNH-3/8-PK-6 35990


L-opsteeknippelschroefkoppeling LCNH-3/8-PK-6 zwaaibaar, met verlengd behuizingsgedeelte, voor kunststofslang PAN, PUN, PP, PU, PR, met dichtingsring. Nominale diameter=4,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 3/8
Aansluiting 28
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
13,91 excl. BTW
/ stuk
16,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen