Referenties
SMC:LQ3U3A-R2
Rubix:05291494

Documenten
Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 3/8" SL X 1/8" SL LQ3U3A-R2
Smc pfa rechte fit 3/8" sl x 1/8" sl lq3u3a-r2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 3/8' x 1/4' |
| Profiel | lq3u-r |
| Aansluiting 2 | 1/8' x 0.086' |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type | reducerende koppeling |
| Diameter buis | 9,53 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,40 excl. BTW
/ stuk
€ 41,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen