FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-1/8-6 130756 (153307)
Insteekschroefkoppeling QSM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSM-1/8-6-100
Rubix:06142892
Fabrikant:130756
EAN:4052568024772

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-1/8-6 130756 (153307)
Insteekschroefkoppeling QSM-1/8-6-100 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=4,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,15 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden