FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/8-6 132049 (186117)

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSL-G1/8-6-100
Rubix:06149914
Fabrikant:132049
EAN:4052568027018
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/8-6 132049 (186117)
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/8-6 132049 (186117)


L-insteekfitting QSL-G1/8-6-100 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,6 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht14,94 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,94 excl. BTW
/ stuk
3,56 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
2,94 excl. BTW / stuk
100 of meer
1,94 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden