FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10 8144601
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10
Rubix:A0410657
Fabrikant:8144601
EAN:4052568581169

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing); aluminium (schroefdraadafdichting); pom (lossering); nbr (slangafdichting) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10 8144601
NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing); aluminium (schroefdraadafdichting); pom (lossering); nbr (slangafdichting) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Type koppeling | steekschroefkoppeling (insteek/push-in, push-pull) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | g1/8 buitendraad ↔ insteek voor slang buiten-ø 8 mm (push-pull) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,80 excl. BTW
/ stuk
€ 7,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen