FESTO SOLDEERSOKKEL PCBC-A-100 197262

Soldeerbasis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PCBC-A-100
Rubix:05094479
Fabrikant:197262
EAN:4052568160500
FESTO SOLDEERSOKKEL PCBC-A-100 197262

Technische samenvatting

Materiaalpa (huisvesting)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SOLDEERSOKKEL PCBC-A-100 197262


soldeerbasis PCBC-A-100 Voor aansluitblokken en verdeelblokken MHA1-P...-PI en MHP1-P...-PI Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=100, Beschermingsklasse=IP40, Omgevingstemperatuur=-40 - 115 °C, Productgewicht=5 g
soldeersokkel PCBC-A-100 voor aansluitblokken en verdeelblokken MHA1-P...-PI en MHP1-P...-PI montagetype=met soldeersokkel, montagepositie= willekeurig, productgewicht=5 g, verpakkingsgrootte=100, elektrische aansluiting=2-polig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa (huisvesting)
Aangepaste tariefcode84818079
281,27 excl. BTW
/ stuk
340,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen