FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R18-Q6-F1A-P10 8158780
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-R18-Q6-F1A-P10
Rubix:A0368721
Fabrikant:8158780

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); ptfe (draad-afdichting); pom (ontgrendelingsring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd rvs (tubeklemsegment) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R18-Q6-F1A-P10 8158780
NPQE-L-R18-Q6-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); ptfe (draad-afdichting); pom (ontgrendelingsring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd rvs (tubeklemsegment) |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | l-vorm insteekschroefkoppeling (push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | buitendraad r1/8 (pneumatische aansluiting 1) + insteek voor slang od 6 mm (pneumatische aansluiting 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,51 excl. BTW
/ stuk
€ 4,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen