FESTO STEKKER NECC-A-S-S1G9-C2M 564264

STEKKER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECC-A-S-S1G9-C2M
Rubix:06162130
Fabrikant:564264
EAN:4052568099909
FESTO STEKKER NECC-A-S-S1G9-C2M 564264

Technische samenvatting

Materiaalrohs-compliant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECC-A-S-S1G9-C2M 564264


stekker NECC-A-S-S1G9-C2M Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0, Materiaalspecificatie = voldoet aan RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalrohs-compliant
Diameter buis8 mm
Type koppelingsub-d, 9-polig, schroefklem
Maximumtemperatuur70 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Verbinding9-pin/9-pin, sub-d/screw terminal
31,93 excl. BTW
/ stuk
38,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen