Referenties
Festo:NPQE-T-Q8-E-F1A-P10
Rubix:A0368699
Fabrikant:8158802

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
|---|
Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQE-T-Q8-E-F1A-P10 8158802
NPQE-T-Q8-E-F1A-P10 T-INSTEEKKOPPEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Type koppeling | t-insteekkoppeling (npqe-t) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | push-pull (push-in) insteekverbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,80 excl. BTW
/ stuk
€ 7,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen