Insert met zeskantschroef RHP 1120-20, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 14 mm
Inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1120-20
Rubix:03304495
Fabrikant:1120-20 R
EAN:00747023041367

Documenten
Productdetails : RHP 1120 20 INSERT KOGELLAGER
NSK-inzetlagers zijn speciaal ontworpen om uitstekende bescherming te bieden tegen externe verontreinigingen, zoals hogedrukreiniging of het binnendringen van steenachtige deeltjes en/of stof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1100 |
| Materiaal | nsk lagerstaal met hoge reinheid (doorgehard staal) |
| Koker | staal |
| Boring | 20 mm |
| Grenstoerental | 6700 rpm |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,13 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen