Insert met zeskantschroef RHP 1125-25CG, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 19.05 mm
Lager Insert
Zie technische informatieReferenties
RHP:1125-25CG
Rubix:03304501
Fabrikant:1125-25CG R
EAN:00747023041596
Productdetails : RHP 1125 25 CG INSERT KOGELLAGER
Het Self-Lube® lagerinzetstuk, algemeen bekend als een breed binnenringlager, is ontworpen voor het brede assortiment behuizingen in de Self-Lube® lagerfamilie en is ook geschikt voor toepassingen waarbij de gebruiker de voorkeur geeft aan een eigen behuizing.
Toepassingen
Technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 1100cg |
| Koker | staal |
| Boring | 1,12 mm |
| Grenstoerental | 6250 rpm |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Gewicht | 0,31 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,02 excl. BTW
/ stuk
€ 53,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen